GIRA - GGI200503 SENS.CLIMATICO AMB. KOMFORT KNX - 200503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337130390
Codice prodotto
GGI200503
Cod. produttore
200503
Produttore
GGI
Sensore climatico ambiente Komfort per KNX bianco puro brillante System 55 Caratteristiche: -Sensore climatico ambiente con accoppiatore bus integrato. -Sensore della temperatura ambiente derivato per un attuatore riscaldamento con regolatore. -Display a segmenti: Visualizzazione della modalità di funzionamento (Komfort, temperatura di abbassamento, riduzione notturna, Eco), stato della finestra, blocco comandi, funzione boost, modalità di riscaldamento e raffrescamento, umidità dell’aria e statodella qualità dell’aria come semaforo configurabile. -Luminosità del display configurabile incl. servizio diurno/notturno. -Sensore di temperatura e dell’umidità integrato. -Collegamento di un sensore di temperatura esterno. -Rilevamento del punto dirugiada e funzione di allarme. Funzioni di comando -Regolazione del valore nominale. -Cambio della modalità di funzionamento. -Blocco comandi attivabile automaticamente dopo un tempo impostato oppure tramite oggetto. -Funzione di accensione/spegnimento. -Funzione boost. -Funzione Heartbeat: verificare che l’applicazione funzioni senza errori. Apparecchio derivato per la regolazione -Comando di attuatori riscaldamento KNX con regolatore della temperatura ambiente integrato. -Modifica della modalità di funzionamento del regolatore della temperatura ambiente. -Adattamento della temperatura nominale del regolatore della temperatura ambiente. Interfaccia pulsanti integrata a 4 moduli -4 ingressi a potenziale zero per pulsante, interruttore, stato della porta/finestra, sensore di perdita/condensa, contatore di impulsi, sensore di temperatura, uscita. -Apparecchio derivato per scene e funzioni encoder (temperatura, luminosità, valori colore RGBW). -Telegrammi differenti con pressione breve/lunga. -Uscite a prova di cortocircuito, protette da sovraccarico e da inversione di polarità. Funzioni logiche -8 funzioni logiche separate (E, O, XOR, 1 bit su 1 byte, elemento di blocco, comparatore, interruttore del valore limite). -Oggetti di comunicazione KNX propri, elaborazione di telegrammi KNX esterni.
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


