pagina iniziale

GIRA - GGI200470 SENS.CLIMATICO AMB. STANDARD KNX - 200470

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI200470 SENS.CLIMATICO AMB. STANDARD KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337130338

Codice prodotto

GGI200470

Cod. produttore

200470

Produttore

GGI

Tipo di montaggio:

Incassato

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore climatico ambiente Standard per KNX bianco puro brillante System 70 Contenuto della fornitura: -Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA