pagina iniziale

GIRA - GGI200428 SENS.CLIMATICO AMB. STANDARD KNX - 200428

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI200428 SENS.CLIMATICO AMB. STANDARD KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337130284

Codice prodotto

GGI200428

Cod. produttore

200428

Produttore

GGI

Tipo di montaggio:

Incassato

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore climatico ambiente Standard per KNX antracite System 55

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA