pagina iniziale

GIRA - GGI2001600 SENS.TATT.2 1-M 24 V POT.0 CT - 2001600

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI2001600 SENS.TATT.2 1-M 24 V POT.0 CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 1

  • Numero di punti di azionamento - 2

  • Colore - Acciaio inox

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337020356

Codice prodotto

GGI2001600

Cod. produttore

2001600

Produttore

GGI

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

1

Numero di punti di azionamento:

2

Colore:

Acciaio inox

Protezione della superficie:

Altro

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con campo per dicitura:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore tattile 2 1 modulo 24 V a potenziale zero con campo per targhetta acciaio inox Caratteristiche: Sensore tattile 2 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V -Bilanciere con due LED rossi per l’indicazione dello stato. -Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite. -Retroilluminazione. -Collegamento di due pulsanti, due LED e retroilluminazione mediante blocco morsetto sul lato posteriore. Avvisi: -Adatto solo per circuiti SELV. -Collegabile anche illuminabile. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de. Contenuto della fornitura: -Targhette con scritte in bianco in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA