GIRA - GGI2001100 SENS.TATT.2 1-M 24 V POT.0 CT - 2001100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di tasti - 1
Numero di punti di azionamento - 2
Colore - Altro
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
4010337047988
Codice prodotto
GGI2001100
Cod. produttore
2001100
Produttore
GGI
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di tasti:
1
Numero di punti di azionamento:
2
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
no
Radio bidirezionale:
no
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Con campo per dicitura:
sì
Tipo superficie:
Lucido
Con termostato per ambienti:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Trasparente:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


