pagina iniziale

GIRA - GGI136627 PROFILO 8-M VERT. + ORIZZ. - 136627

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI136627 PROFILO 8-M VERT. + ORIZZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 8

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337366270

Codice prodotto

GGI136627

Cod. produttore

136627

Produttore

GGI

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

8

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Metallo

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

no

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Forma:

Quadrato

Protezione della superficie:

Laccato

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

sì

Profilo 55 per montaggio verticale e orizzontale bianco puro (verniciato) 8fach Caratteristiche: -Con passacavo e canalina posteriore e laterale. -Il passacavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco. -Montaggio semplificato con moduli ad innesto. Avvisi: -Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetto dalle gocce d'acqua (IP21). -Gli interruttori a chiave e gli interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA