GIRA - GGI136426 PROFILO 5-M VERT. + ORIZZ. - 136426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 5
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Metallo
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4010337364269
Codice prodotto
GGI136426
Cod. produttore
136426
Produttore
GGI
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
5
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Metallo
Colore:
Alluminio
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
no
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Forma:
Quadrato
Protezione della superficie:
Altro
Con telaio di copertura:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


