pagina iniziale

GIRA - GGI134628 LAMELLA - 134628

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI134628 LAMELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 0

  • Con illuminazione - no

  • Materiale - Plastica

  • Funzione di commutazione - Senza

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337346289

Codice prodotto

GGI134628

Cod. produttore

134628

Produttore

GGI

Numero di prese:

0

Con illuminazione:

no

Materiale:

Plastica

Funzione di commutazione:

Senza

Colore:

Antracite

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

7016

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Lamella antracite Caratteristiche: -Lamina di alluminio con vetro trasparente. -Con la lamina è possibile modificare l’elemento luminoso della colonna energetica Gira. -La lamella viene sostituita con il vitro diffusore Standard. -La lamina è utilizzabile in entrambe le direzioni, per cui la luce può essere impiegata direttamente per illuminare un oggetto o il sentiero.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA