GIRA - GGI134626 LAMELLA - 134626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese - 0
Con illuminazione - no
Materiale - Plastica
Funzione di commutazione - Senza
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4010337346265
Codice prodotto
GGI134626
Cod. produttore
134626
Produttore
GGI
Numero di prese:
0
Con illuminazione:
no
Materiale:
Plastica
Funzione di commutazione:
Senza
Colore:
Alluminio
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Lamella color alluminio Caratteristiche: -Lamina di alluminio con vetro trasparente. -Con la lamina è possibile modificare l’elemento luminoso della colonna energetica Gira. -La lamella viene sostituita con il vitro diffusore Standard. -La lamina è utilizzabile in entrambe le direzioni, per cui la luce può essere impiegata direttamente per illuminare un oggetto o il sentiero.
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


