pagina iniziale

GIRA - GGI134326 COL.LUMIN. 769 MM - 134326

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI134326 COL.LUMIN. 769 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 0

  • Con illuminazione - sì

  • Materiale - Plastica

  • Funzione di commutazione - Senza

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337343264

Codice prodotto

GGI134326

Cod. produttore

134326

Produttore

GGI

Numero di prese:

0

Con illuminazione:

sì

Materiale:

Plastica

Funzione di commutazione:

Senza

Colore:

Alluminio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Altezza:

769 mm

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Larghezza:

142 mm

Profondità:

75 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Colonna luminosa, altezza 769 mm color alluminio Caratteristiche: -L’elemento luminoso è costituito da un riflettore in alluminio e da una lastra di vetro acrilico resistente agli urti. -Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento. -Il collegamento avviene mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm². Avvisi: -Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. -Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. -Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. -Fissaggio a 1 tassello. -È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E. Contenuto della fornitura: -Il materiale di fissaggio è in dotazione. -Le lampadinenonsono in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA