GIRA - GGI134128 COL.ENERG. 3X SCHUKO SP 491 MM - 134128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese - 3
Con illuminazione - no
Materiale - Plastica
Funzione di commutazione - Senza
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
4010337341284
Codice prodotto
GGI134128
Cod. produttore
134128
Produttore
GGI
Numero di prese:
3
Con illuminazione:
no
Materiale:
Plastica
Funzione di commutazione:
Senza
Colore:
Antracite
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Altezza:
491 mm
Protezione della superficie:
Altro
Codice RAL (simile):
7016
Trasparente:
no
Larghezza:
142 mm
Profondità:
75 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA