pagina iniziale

GIRA - GGI134126 COL.ENERG. 3X SCHUKO SP 491 MM - 134126

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI134126 COL.ENERG. 3X SCHUKO SP 491 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 3

  • Con illuminazione - no

  • Materiale - Plastica

  • Funzione di commutazione - Senza

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337341260

Codice prodotto

GGI134126

Cod. produttore

134126

Produttore

GGI

Numero di prese:

3

Con illuminazione:

no

Materiale:

Plastica

Funzione di commutazione:

Senza

Colore:

Alluminio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Altezza:

491 mm

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Larghezza:

142 mm

Profondità:

75 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Colonna energetica Gira altezza 491 mm color alluminio 3 prese SCHUKO Caratteristiche: -Le due prese superiori sono ruotate di 30°. -Il collegamento avviene mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm². Avvisi: -Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale. -Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo. -Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio. -Fissaggio a 1 tassello. Contenuto della fornitura: -Tre prese SCHUKO sono in dotazione. -Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA