pagina iniziale

GIRA - GGI134000 MANICOTTO TERRA - 134000

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI134000 MANICOTTO TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 0

  • Materiale - Altro

  • Funzione di commutazione - Senza

  • Colore - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337340003

Codice prodotto

GGI134000

Cod. produttore

134000

Produttore

GGI

Numero di prese:

0

Materiale:

Altro

Funzione di commutazione:

Senza

Colore:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Manicotto di terra Caratteristiche: -Manicotto di terra in lamiera di acciaio zincata a fuoco per l’ancoraggio di una colonna energetica Gira. -Il manicotto di terra consente di montare la colonna energetica Gira su un suolo non compatto, senza realizzare una fondazione o una struttura simile. -Il manicotto di terra viene affogato in calcestruzzo nel terreno. -Sul manicotto di terra si fissa poi il piede della colonna.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA