GIRA - GGI129900 P.MONT. 4-M CITOFONO EST. - 129900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Argento
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337299004
Codice prodotto
GGI129900
Cod. produttore
129900
Produttore
GGI
Numero di unità:
4
Colore:
Argento
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
130 mm
Altezza:
346 mm
Piastra di montaggio per citofono esterno Caratteristiche: -Piastra di montaggio per coprire le aperture di installazione degli impianti citofonici presenti durante il montaggio di ampliamenti del sistema di citofonia Gira. -Nella piastra di montaggio si trovano fori per il montaggio a parete ed aperture per accogliere il citofono esterno Gira. -Materiale: alluminio anodizzato.
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA