GIRA - GGI128700 CENTRALINA CMD. AUDIO AMG - 128700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
Tensione d'uscita - 12 V
Tecnica di installazione - Sistema bus
Tipo di corrente - AC
tensione d'ingresso - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4010337287001
Codice prodotto
GGI128700
Cod. produttore
128700
Produttore
GGI
Applicazione:
Altro
Tensione d'uscita:
12 V
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Tipo di corrente:
AC
tensione d'ingresso:
230 V
Numero moduli DIN:
6
Grado di protezione (IP):
IP20
Circuito apriporta integrato:
sì
Funzione di comando:
sì
Funzione di analisi:
no
Numero di utenze collegabili:
70
Indicatori di servizio:
sì
Blocco di programmazione:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


