pagina iniziale

GIRA - GGI127500 PROFILO INSTALLAZ.SDC 2-M - 127500

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI127500 PROFILO INSTALLAZ.SDC 2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337275008

Codice prodotto

GGI127500

Cod. produttore

127500

Produttore

GGI

Colore:

Altro

profilo installaz.SdC Caratteristiche: -Profilo di fissaggio in alluminio per l’integrazione personalizzata di componenti da incasso del sistema di citofonia Gira in casellari postali, piastre frontali o installazioni lato porta, ad es. di JU-Metallwaren e Normbau. Il fissaggio del profilo di installazione viene eseguito mediante -Il fissaggio del profilo di installazione viene eseguito mediante - - Avvitamento attraverso il piastra frontale - - Avvitamento su perni di fissaggio - - Setdi fissaggio per il profilo di installazione -Avvitamento su perni di fissaggio. -Set di fissaggio per il profilo di installazione. Avvisi: -Mediante questo profilo è possibile integrare a filo citofoni esterni, pulsanti di chiamata, moduli info e videocamere a colori senza placca. La compensazione dell'altezza assicura che i componenti possono essere montati a filo anche in caso di materiali di spessore diverso. -Spessore della parete del piastra frontale: 1,25 -4 mm.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA