pagina iniziale

GIRA - GGI126965 VIDEOCITOFONO EST. SI 1-M - 126965

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI126965 VIDEOCITOFONO EST. SI 1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Struttura modulare - sì

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337269656

Codice prodotto

GGI126965

Cod. produttore

126965

Produttore

GGI

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Struttura modulare:

sì

Colore:

Altro

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

sì

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

100 °

Grado di protezione (IP):

IP44

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Videocitofono esterno sopra intonaco 1 modulo color alluminio Caratteristiche: -Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce. -Nel design del programma di interruttori Gira TX_44. -Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio. -Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire. -Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata. -Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. -La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura. -Altoparlante resistente alle intemperie. -Microfono a elettrete di qualità. -Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). -Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata. -Volume della conversazione regolabile. -Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata. -Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua. -Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.deo il software per targhette Gira. -Citofono esterno con videocamera a colori, altoparlante porta e pulsante di chiamata. -Commutazione automatica giorno/notte: a partire da una definita luminosità dell'ambiente, la videocamera commuta dal servizio diurno (a colori) al servizio notturno (bianco e nero) e viceversa. Grazie all'alta sensibilità luminosa nel servizio notturno, si ottengono buoni risultati di visualizzazione anche in cattive condizioni di luminosità. -Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino. -Videocamera orientabile manualmente di 20° orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo. -Compensazione automatica della controluce. -Taratura automatica del bianco. -Regolazione automatica del guadagno (AGC). -Riscaldamento della videocamera integrato con rilevamento della temperatura. -Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua. -Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, ad esempio per atti vandalici.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA