pagina iniziale

GIRA - GGI126866 CITOFONO EST. SI 6-M - 126866

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI126866 CITOFONO EST. SI 6-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 6

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Struttura modulare - sì

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337003892

Codice prodotto

GGI126866

Cod. produttore

126866

Produttore

GGI

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

6

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Struttura modulare:

sì

Colore:

Bianco

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

no

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

sì

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono esterno sopra intonaco 6 moduli bianco puro Caratteristiche: -Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce. -Nel design del programma di interruttori Gira TX_44. -Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio. -Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire. -Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata. -Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. -La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura. -Altoparlante resistente alleintemperie. -Microfono a elettrete di qualità. -Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). -Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata. -Volume della conversazione regolabile. -Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata. -Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua. -Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.deo il software per targhette Gira. -Altezza di montaggio ridotta di 19 mm. Avvisi: -I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA