GIRA - GGI126200 PS.CHIAM. 1-M CITOFONO EST. - 126200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Stazione porta
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337262008
Codice prodotto
GGI126200
Cod. produttore
126200
Produttore
GGI
Adatto per:
Stazione porta
Materiale:
Altro
Pulsante di chiamata 1 modulo per citofono esterno TX_44 Caratteristiche: -Montaggio in una normale scatola di installazione da incasso. -Adatta alle placce del programma di interruttori Gira TX_44. -Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici. -Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. -Espansione del citofono esterno con un ulteriore tasto di chiamata (ad un citofono esterno si possono collegare fino a 14 pulsanti di chiamata). -Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata. -Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua. -Targhetta sostituibile senza utensili e senza smontare la placca. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.deo il software per targhette Gira.
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


