pagina iniziale

GIRA - GGI126166 CITOFONO EST. 3-M IN - 126166

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI126166 CITOFONO EST. 3-M IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di pulsanti per chiamata - 3

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Struttura modulare -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337261667

Codice prodotto

GGI126166

Cod. produttore

126166

Produttore

GGI

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata:

3

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Struttura modulare:

Colore:

Bianco

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

no

Con targa portanome:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono esterno 3 moduli bianco puro TX_44 Caratteristiche: -Montaggio in normali scatole di installazione da incasso. -Adatta alle placce del programma di interruttori Gira TX_44. -Struttura modulare, per cui semplice montaggio ed espandibilitàcon ulteriori componenti come tasti di chiamata, modulo informativo, videocamera a colori, Keyless In. -Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. -La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura. -Altoparlante resistente alle intemperie. -Microfono a elettrete di qualità. -Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). -Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata. -Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata. -Volume della conversazione regolabile. -Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua. -Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.deo il software per targhette Gira. -Ingresso binario per il collegamento di un pulsante a potenziale zero (contatto di chiusura) come pulsante di chiamata. -Pulsante di chiamata 3 moduli Avvisi: -Se sono necessari solo due pulsanti di chiamata, utilizzare la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA