GIRA - GGI125900 MOD.AMPLIAMENTO ALTOPARL.INC - 125900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Stazione porta
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337259008
Codice prodotto
GGI125900
Cod. produttore
125900
Produttore
GGI
Adatto per:
Stazione porta
Materiale:
Altro
Modulo di ampliamento per altoparlante da incasso Caratteristiche: -Montaggio in una normale scatola di installazione da incasso. -Adatta alle placce del programma di interruttori Gira TX_44. -Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici. -Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. -Si possono collegare fino a dodici pulsanti meccanici per campanello. -Altri pulsanti per campanello possono essere collegati mediante moduli di ampliamento supplementari. -A un altoparlante da incasso è possibile collegare fino a undici moduli di ampliamento. -Richiesta di tensione alternata dei collegamenti dei tasti dei campanelli per evitare l'ossidazione dei contatti dei tasti. -Forma costruttiva piccola. -Protezione dei morsetti dal collegamento errato. -Fissaggio del modulo di ampliamento mediante viti o per incollaggio. Avvisi: -Modulo di ampliamento dell’altoparlante da incasso per collegare più di otto pulsanti meccanici per campanello. -Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 140 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 11 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 136 citofoni interni sopra intonaco). -Grado di protezione IP44 solo in combinazione con un frontalino adatto o in caso di installazione. Contenuto della fornitura: -Il materiale di fissaggio è in dotazione.
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


