GIRA - GGI125070 cit.int. SI - 125070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337119968
Codice prodotto
GGI125070
Cod. produttore
125070
Produttore
GGI
Citofono interno sopra intonaco bianco puro brillante System 70 Caratteristiche: -Citofono interno sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce. -Integrando le varianti di design dei diversi programmi di interruttori, si crea un aspetto uniforme del sistema di citofonia e dell’installazione elettrica. -Montaggio con o senza placca. -Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite a innesto sulla piastra di montaggio. Il collegamento con il citofono interno avviene innestando il citofono interno sulla piastra di montaggio. -Semplice smontaggio del citofono interno per lavori di ristrutturazione. -Fori di fissaggio per il montaggio. -Trasmissione del segnale ed alimentazione del citofono interno mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. -Collegamento in parallelo di fino a tre citofoni interni possibile (con alimentazione di tensione dal bus bifilare). -La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura. -Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata al piano. -Selezione di cinque melodie del segnale acustico di chiamata diverse attribuibili ai singoli tasti di chiamata. -Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). -Funzione di conversazione forzata in caso di forte rumore di fondo durante il collegamento vocale. -Blocco dell'ascolto di terzi. -Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato. I tasti di comando del citofono interno sopra intonaco comandano le seguenti funzioni in combinazione con l'attuatore On/Off o l'attuatore On/Off da incasso: -Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni. -Attivazione dell'apriporta. -Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata. -Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata. -Accettazione della chiamata. -Attivazione della funzione di conversazione forzata. -Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione. Avvisi: -Montaggio senza placca possibile. -Per il montaggio con System 55 o System 70 è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale. -Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca -Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


