pagina iniziale

GIRA - GGI125003 CIT.INT. SI - 125003

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI125003 CIT.INT. SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Con video - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337010487

Codice prodotto

GGI125003

Cod. produttore

125003

Produttore

GGI

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Con video:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

no

Segreto di conversazione:

sì

Tasto luce/apriporta:

no

Funzioni di commutazione:

sì

Viva voce:

sì

Lampade di funzionamento:

sì

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

sì

Disattivazione dellechiamate:

sì

Comunicazione interna:

sì

Suonerie personalizzabili:

sì

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

no

Regolazione del volume:

sì

Con touch screen:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono interno sopra intonaco bianco puro brillante System 55 Caratteristiche: -Citofono interno sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce. -Integrando le varianti di design dei diversi programmi di interruttori, si crea un aspetto uniforme del sistema di citofonia e dell’installazione elettrica. -Montaggio con o senza placca. -Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite a innesto sulla piastra di montaggio. Il collegamento con il citofono interno avviene innestando il citofono interno sulla piastra di montaggio. -Semplice smontaggio del citofono interno per lavori di ristrutturazione. -Fori di fissaggio per il montaggio. -Trasmissione del segnale ed alimentazione del citofono interno mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. -Collegamento in parallelo di fino a tre citofoni interni possibile (con alimentazione di tensione dal bus bifilare). -La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura. -Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata al piano. -Selezione di cinque melodie del segnale acustico di chiamata diverse attribuibili ai singoli tasti di chiamata. -Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). -Funzione di conversazione forzata in caso di forte rumore di fondo durante il collegamento vocale. -Blocco dell'ascolto di terzi. -Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato. I tasti di comando del citofono interno sopra intonaco comandano le seguenti funzioni in combinazione con l'attuatore On/Off o l'attuatore On/Off da incasso: -Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni. -Attivazione dell'apriporta. -Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata. -Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata. -Accettazione della chiamata. -Attivazione della funzione di conversazione forzata. -Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione. Avvisi: -Montaggio senza placca possibile. -Per il montaggio con System 55 o System 70 è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale. -Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca -Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA