pagina iniziale

GIRA - GGI122600 DISTRIB.VIDEO - 122600

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI122600 DISTRIB.VIDEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337229919

Codice prodotto

GGI122600

Cod. produttore

122600

Produttore

GGI

Distributore video Caratteristiche: -Il distributore video è un componente attivo per l'adattamento della potenza del segnale video. -Il distributore video distribuisce il segnale video dei citofoni esterni, dei gateway videocamera SdC e dei gateway IP SdC ai citofoni interni. -Il distributore video è necessario se posa dei cavi dei componenti video del sistema di citofonia Gira sono di tipo derivato. -Il distributore video assicura la resistenza terminale corretta, evitando riflessioni dei singoli rami ed i disturbi dell'immagine che ne risulterebbero. La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio -Sopra intonaco (ad esempio in una normale scatola di derivazione). -Da incasso (in una scatola di installazione). -Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione). Avvisi: -Il distributore video è collegabile in cascata. Complessivamente si possono utilizzare un massimo di 15 distributori video, multiplexer video inclusi, in un impianto. -Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto il distributore video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco. Contenuto della fornitura: -Adattatore AMG in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA