pagina iniziale

GIRA - GGI122200 AMPL.VIDEO - 122200

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI122200 AMPL.VIDEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 2

  • Numero di amplificatori - 1

  • Profondità - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337886105

Codice prodotto

GGI122200

Cod. produttore

122200

Produttore

GGI

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

2

Numero di amplificatori:

1

Profondità:

27 mm

Altezza:

52 mm

Larghezza:

36 mm

Amplificatore video Caratteristiche: -L’amplificatore video ha l'aumento della portata dei sistemi di citofonia Gira con funzione video. -Esso aumenta il livello del segnale video in arrivo fino al livello massimo ammissibile del bus e lo emette poi sull'uscita. In questo modo si compensa l'attenuazione del segnale sulla linea dalla sorgente del segnale video all'ingresso dell'amplificatore video. La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio -Sopra intonaco (ad esempio in una normale scatola di derivazione). -Da incasso (in una scatola di installazione). -Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione). Avvisi: -Con l’amplificatore video si può aumentare da 100 m a massimo 300 m la lunghezza massima del cavo tra il citofono esterno e il citofono interno. -Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto l'amplificatore video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco. Contenuto della fornitura: -Adattatore AMG in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA