pagina iniziale

GIRA - GGI120100 GATEWAY VIDEOC.SDC - 120100

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI120100 GATEWAY VIDEOC.SDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Colore - Altro

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337100034

Codice prodotto

GGI120100

Cod. produttore

120100

Produttore

GGI

Tipo di montaggio:

Struttura

Tecnica di installazione:

2 fili

Colore:

Altro

Materiale:

Altro

Gateway videocamera SdC Caratteristiche: -Il gateway videocamera SdC integra una normale videocamera analogica nel sistema di citofonia Gira. -La videocamera può essere attribuita ad un citofono esterno. In questo caso la videocamera esterna si accende automaticamente premendo il tasto di chiamata. La scatola combinata del gateway videocamera SdC offre tre possibilità di montaggio -Sopra intonaco (ad esempio in una normale scatola di derivazione). -Da incasso (in una scatola di installazione). -Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione) Avvisi: -In caso di più videocamere esterne, per ogni videocamera esterna è necessario un gateway videocamera SdC ed un'alimentazione di tensione dedicata. -In un impianto possono essere installate massimo dieci gateway videocamera SdC ed il segnale video può passare massimo attraverso tre gateway videocamera SdC. -Il collegamento della videocamera esterna avviene mediante morsetti a vite. Contenuto della fornitura: -Per videocamere con connettore BNC è in dotazione l'adattatore.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA