pagina iniziale

GIRA - GGI120003 GONG SI - 120003

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI120003 GONG SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione porta

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337200031

Codice prodotto

GGI120003

Cod. produttore

120003

Produttore

GGI

Adatto per:

Stazione porta

Materiale:

Altro

Gong sopra intonaco bianco puro brillante System 55 Caratteristiche: -Il gong sopra intonaco è un elemento di segnalazione supplementare nel sistema di citofonia Gira. -Gong sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce. -Integrando le varianti di design dei diversi programmi di interruttori, si crea un aspetto uniforme del sistema di citofonia e dell’installazione elettrica. -Montaggio possibile con o senza placca. -Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite estraibili. -Semplice smontaggio dell'apparecchio per lavori di ristrutturazione. -Fori di fissaggio per il montaggio. -Trasmissione del segnale ed alimentazione del gong sopra intonaco mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. -Collegamento in parallelo di fino a tre gong o citofoni interni possibile. -La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura. -Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato. -Indicatore a LED delle chiamate in arrivo. -Possibilità di disattivazione del segnale acustico di chiamata. -Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata al piano. -Selezione della melodia del segnale acustico di chiamata - si possono selezionare fino a cinque diverse melodie del segnale acustico di chiamata. I tasti di comando del gong controllano le seguenti funzioni -Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata. -Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata. -Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata. Avvisi: -Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca. -Per il montaggio con placca è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA