pagina iniziale

GIRA - GGI119226 PROFILO 2-M SQUADR.FISSAGIO - 119226

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI119226 PROFILO 2-M SQUADR.FISSAGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337192268

Codice prodotto

GGI119226

Cod. produttore

119226

Produttore

GGI

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Colore:

Alluminio

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

no

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Forma:

Quadrato

Protezione della superficie:

Altro

Con telaio di copertura:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Montaggio su canalina:

no

Con entrata per premistoppa:

sì

Antiurto:

sì

Profilo 55 con squadretta di fissaggio alluminio 2 moduli Caratteristiche: -Profilo di installazione di alluminio per il montaggio verticale ed orizzontale. -Con passacavo e canalina. Il passacavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco. -Montaggio semplificato con moduli ad innesto. Avvisi: -Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetto dalle gocce d'acqua (IP21). -Gli interruttori a chiave e gli interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole. -Mediante le squadrette di fissaggio o le piedini d'appoggio il Profilo 55 può essere installato sia come scatola da tavolo che sotto armadi pensili o in angoli.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA