GIRA - GGI118100 MOD.DIM.INC. 100 - 1000 W INT.DP - 118100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione
Tipo di carico - Altro
Dimming taglio di fase discendente - no
Dimming taglio di fase ascendente - no
Potenza nominale carico resistivo - 100...100 W
Confezione
1 PZ
EAN
4010337003939
Codice prodotto
GGI118100
Cod. produttore
118100
Produttore
GGI
Tipo di comando:
Selettore rotativo/a pressione
Tipo di carico:
Altro
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Potenza nominale carico resistivo:
100...100 W
Composizione:
Elemento base
Tipo di montaggio:
Incassato
Dimmer di serie:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Altro
Ingresso stazione secondaria:
no
Utilizzabile con tasto:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memoria dei valori di luminosità:
no
Materiale:
Altro
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Qualità del materiale:
Altro
Utilizzabile con tasto IR:
no
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...50 Hz
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
100...100 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


