pagina iniziale

GIRA - GGI116900 LUCE LED RGB - 116900

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI116900 LUCE LED RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore calotta - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337042341

Codice prodotto

GGI116900

Cod. produttore

116900

Produttore

GGI

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore calotta:

Altro

Luce di orientamento a LED 230 V~ RGB System 55 Caratteristiche: -Luce di orientamento a LED da utilizzare a scopo privato e commerciale. -La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui. -Come lampadine vengono impiegati LED RGB. -Mediante un ingresso di controllo si possono regolare in sequenza i colori bianco, blu, rosso, verde ed arancione o attivare un passaggio continuo da un colore all'altro dello spettro (circa 5 min). -Arrestando la sequenza al momento opportuno è così possibile regolare il colore desiderato. -La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato. -Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta. -Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi. Avvisi: -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de. Contenuto della fornitura: -La luce di orientamento a LED è dotata di una lamina in acciaio inox per la diffusione della luce (riduzione dell’abbagliamento).

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA