GIRA - GGI116367 PL.ADATTAT. CALOTTA INN. - 116367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Con coperchio a cerniera - sì
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Dimensioni - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337163671
Codice prodotto
GGI116367
Cod. produttore
116367
Produttore
GGI
Colore:
Antracite
Con coperchio a cerniera:
sì
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Altro
Codice RAL (simile):
7016
Placca adattatrice (55 x 55 mm) con calotta inseribile (IP20) antracite Caratteristiche: -Con questa calotta con placca adattatrice (55 x 55 mm) e placca (1-4 moduli) è possibile integrare unità a innesto di System 55 in Gira TX_44. -Per unità a innesto System 55. Avvisi: -Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. -Con la placcaa adattatrice con apertura quadrata (50 x 50 mm) è possibile integrare anche apparecchi esterni. -Si raccomanda la campionatura dei prodotti.
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


