pagina iniziale

GIRA - GGI116366 PL.ADATTAT. CALOTTA INN. - 116366

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI116366 PL.ADATTAT. CALOTTA INN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Con coperchio a cerniera - sì

  • Con etichetta - no

  • Bloccabile - no

  • Dimensioni - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337163664

Codice prodotto

GGI116366

Cod. produttore

116366

Produttore

GGI

Colore:

Bianco

Con coperchio a cerniera:

sì

Con etichetta:

no

Bloccabile:

no

Dimensioni:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Placca adattatrice (55 x 55 mm) con calotta inseribile (IP20) bianco puro Caratteristiche: -Con questa calotta con placca adattatrice (55 x 55 mm) e placca (1-4 moduli) è possibile integrare unità a innesto di System 55 in Gira TX_44. -Per unità ainnesto System 55. Avvisi: -Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. -Con la placcaa adattatrice con apertura quadrata (50 x 50 mm) è possibile integrare anche apparecchi esterni. -Si raccomanda la campionatura dei prodotti.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA