pagina iniziale

GIRA - GGI114502 RIL.FUMO BASIC Q - 114502

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI114502 RIL.FUMO BASIC Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegabile in rete tramite cavo - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Alimentazione di corrente primaria - Batteria/accumulatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337013525

Codice prodotto

GGI114502

Cod. produttore

114502

Produttore

GGI

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

sì

Con batteria di backup:

no

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

no

Interruttore di fumo:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Diametro:

125 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Adatto per fissaggio canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Ingresso del cavo:

Lato inferiore

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

38.5 mm

Rilevatore di fumo Basic Q bianco puro Caratteristiche: -Impiego solo in unità abitative private o ambienti simili secondo DIN14676. Q-Label -Lunga durata testata e riduzione dei allarmi accidentali. -Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne. -La durata della batteria è di fino a 10 anni. -ModelloAsecondo DIN EN 14604. -Riconoscimento KRIWAN. -Tasto funzione integrato per il test di funzionamento. -Indicazione di guasto. -Indicazione per pila quasi esaurita.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA