pagina iniziale

GIRA - GGI103900 ATT.VEN. 4-C 230 V AC MAN. - 103900

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI103900 ATT.VEN. 4-C 230 V AC MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di ingressi - 1

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337042211

Codice prodotto

GGI103900

Cod. produttore

103900

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di ingressi:

1

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

4

Funzione commutazione:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

no

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Tipo di corrente:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore veneziana, 4 canali 230 V AC/12 - 48 V DC con azionamento manuale per KNX Caratteristiche: -Posizione della tenda raggiungibile direttamente. -Posizione delle lamelle raggiungibile direttamente. -Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile. -Tempi di corsa parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore. -Controllo centrale di tutte le uscite veneziana possibile. -Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. -I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. -Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica. -Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana. -Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale. -Funzione di memoria per scene luce. -Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile. -Protezione solare ampliata con piena funzionalità di controllo. -Integrazione nella gestione della temperatura dell'edificio possibile. -Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus. -Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). -Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. -Per tensione di rete AC 230 V (4 canali) o bassa tensione DC 12 -48 V (2 canali). -Collegamento di più conduttori esterni. -Comando indipendente delle quattro uscite veneziana. -Rilevamento automatico del tempo di corsa della tenda con azionamenti 230 V AC con finecorsa meccanici. Avvisi: -Montaggio su guida DIN. -Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. Contenuto della fornitura: -Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA