pagina iniziale

GIRA - GGI102400 ALIM.TENS. 24 V AC 1 A AMG - 102400

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI102400 ALIM.TENS. 24 V AC 1 A AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337010715

Codice prodotto

GGI102400

Cod. produttore

102400

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Numero moduli DIN:

4

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

no

Alimentazione di tensione 24 V AC 1 A Caratteristiche: -Tensione di alimentazione per la stazione meteo ed il riscaldamento incorporato del sensore vento 0 -10 V, sensore pioggia 0 / 10 V, ecc.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA