GIRA - GGI087626 COP. CT TAE USB - 087626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - TAE
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Alluminio
Composizione - Piastra centrale
Anello portante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337876267
Codice prodotto
GGI087626
Cod. produttore
087626
Produttore
GGI
Impiego:
TAE
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Alluminio
Composizione:
Piastra centrale
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


