pagina iniziale

GIRA - GGI087001 CALOTTA DATI ANELLO SUP. + CT - 087001

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI087001 CALOTTA DATI ANELLO SUP. + CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Per scatola collegamento dati

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Elemento di comando

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337870012

Codice prodotto

GGI087001

Cod. produttore

087001

Produttore

GGI

Impiego:

Per scatola collegamento dati

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Elemento di comando

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Calotta dati con anello di supporto e campo per targhetta per moduli tecnologia di comunicazione bianco crema brillante Avvisi: -Solo per fissaggio a viti. -Per uscita verticale ed inclinata di 30°.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA