pagina iniziale

GIRA - GGI0870005 CALOTTA DATI ANELLO SUP. + CT - 0870005

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI0870005 CALOTTA DATI ANELLO SUP. + CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Per scatola collegamento dati

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Composizione - Elemento di comando

  • Anello portante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337037057

Codice prodotto

GGI0870005

Cod. produttore

0870005

Produttore

GGI

Impiego:

Per scatola collegamento dati

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Composizione:

Elemento di comando

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Calotta dati con anello di supporto e campo per targhetta per moduli tecnologia di comunicazione nero opaco (verniciato) Avvisi: -Solo per fissaggio a viti. -Per uscita verticale ed inclinata di 30°.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA