pagina iniziale

GIRA - GGI080620 CALOTTA INN. TRASP. SPIA LUM. - 080620

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI080620 CALOTTA INN. TRASP. SPIA LUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Rialzo

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa - no

  • Con luce lampeggiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337806202

Codice prodotto

GGI080620

Cod. produttore

080620

Produttore

GGI

Composizione:

Rialzo

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

no

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Calotta piatta e a innesto per spia luminosa System 55 Avvisi: -Non adatta se si utilizzano elementi di lampade a incandescenza0932 00,0933 00e0994 00.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA