GIRA - GGI080601 CALOTTA TRASP. BAIONETTA SPIA LUM. - 080601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Rialzo
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - no
Con luce lampeggiante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337806011
Codice prodotto
GGI080601
Cod. produttore
080601
Produttore
GGI
Composizione:
Rialzo
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Altro
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trasparente:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


