pagina iniziale

GIRA - GGI0780112 PRESA DOP.SCHUKO + PLACCA - 0780112

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI0780112 PRESA DOP.SCHUKO + PLACCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337047599

Codice prodotto

GGI0780112

Cod. produttore

0780112

Produttore

GGI

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

2

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

9010

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Contatto di protezione:

Altro

Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~, completa di placca bianco puro brillante Caratteristiche: -L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. -Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). -Graffe di espansione incassate. -Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. -Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio. -Profondità di installazione ridotta. -Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. -Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. -Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. -Base in materiale termoplastico infrangibile. Avvisi: -Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA