GIRA - GGI078003 PRESA DOP.SCHUKO P.CPL. - 078003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 16 A
Numero di prese - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4010337780038
Codice prodotto
GGI078003
Cod. produttore
078003
Produttore
GGI
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese:
2
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
9010
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Contatto di protezione:
Altro
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


