pagina iniziale

GIRA - GGI078001 PRESA DOP.SCHUKO P.CPL. - 078001

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI078001 PRESA DOP.SCHUKO P.CPL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337780014

Codice prodotto

GGI078001

Cod. produttore

078001

Produttore

GGI

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

2

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

1013

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Contatto di protezione:

Altro

Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena bianco crema brillante Standard 55 Avvisi: -Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA