GIRA - GGI068267 CALOTTA INN. PL.ADATTAT. - 068267

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Cappa ribaltabile
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Antracite
Con prese/prese mobili - no
Composizione - Elemento di comando
Confezione
1 PZ
EAN
4010337682677
Codice prodotto
GGI068267
Cod. produttore
068267
Produttore
GGI
Impiego:
Cappa ribaltabile
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Antracite
Con prese/prese mobili:
no
Composizione:
Elemento di comando
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
7016
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


