pagina iniziale

GIRA - GGI068227 CALOTTA INN. PL.ADATTAT. - 068227

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI068227 CALOTTA INN. PL.ADATTAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Cappa ribaltabile

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Elemento di comando

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337682271

Codice prodotto

GGI068227

Cod. produttore

068227

Produttore

GGI

Impiego:

Cappa ribaltabile

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Elemento di comando

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Calotta a innesto con placca adattatrice per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) e uscita inclinata bianco puro satinato Caratteristiche: -Con questa calotta e placca (1-5 moduli) è possibile integrare nel programma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad es. di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 scatola di collegamento cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 e 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2 moduli MSCSP 2) ecc. Avvisi: -Anello di supporto non incluso.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA