pagina iniziale

GIRA - GGI066928 COP. SELETTORE 3 POSIZIONI 0/1/2/3 - 066928

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI066928 COP. SELETTORE 3 POSIZIONI 0/1/2/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manetta

  • Stampa/marcatura - Simbolo “interruttore a 3 stadi”

  • Impiego - Interruttore a stadi

  • Colore - Antracite

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337669289

Codice prodotto

GGI066928

Cod. produttore

066928

Produttore

GGI

Tipologia:

Manetta

Stampa/marcatura:

Simbolo “interruttore a 3 stadi”

Impiego:

Interruttore a stadi

Colore:

Antracite

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura con selettore per interruttore a 3 posizioni antracite Posizione zero

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA