pagina iniziale

GIRA - GGI066665 COP. SELETTORE TEMPORIZ. + VENEZIANA - 066665

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI066665 COP. SELETTORE TEMPORIZ. + VENEZIANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manetta

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Avvolgibile

  • Colore - Alluminio

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337666653

Codice prodotto

GGI066665

Cod. produttore

066665

Produttore

GGI

Tipologia:

Manetta

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Avvolgibile

Colore:

Alluminio

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Copertura con selettore per temporizzatore e interruttore o pulsante veneziana color alluminio Avvisi: -Sostituendo i vetri con simboli per veneziana e tempo, questa copertura è di impiego universale. Contenuto della fornitura: -I vetri con simboli per veneziana (△, ▽) e tempo (da 15 a 120 min o da 30 a 60 min) sono in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA