GIRA - GGI066428 COP. INT./PS.CHIAVE - 066428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Chiave
Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"
Impiego - Avvolgibile
Colore - Antracite
Finestra di controllo/uscita luce - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337664284
Codice prodotto
GGI066428
Cod. produttore
066428
Produttore
GGI
Tipologia:
Chiave
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Impiego:
Avvolgibile
Colore:
Antracite
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


