pagina iniziale

GIRA - GGI066426 COP. INT./PS.CHIAVE - 066426

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI066426 COP. INT./PS.CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Chiave

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Avvolgibile

  • Colore - Alluminio

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337664260

Codice prodotto

GGI066426

Cod. produttore

066426

Produttore

GGI

Tipologia:

Chiave

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Avvolgibile

Colore:

Alluminio

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura per interruttore a chiave e pulsante a chiave color alluminio

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA