pagina iniziale

GIRA - GGI065903 COP. BAIONETTA SPIA LUM. - 065903

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI065903 COP. BAIONETTA SPIA LUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Baionetta

  • Con lampada inclusa - no

  • Con luce lampeggiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337659037

Codice prodotto

GGI065903

Cod. produttore

065903

Produttore

GGI

Composizione:

Piastra centrale

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Baionetta

Con lampada inclusa:

no

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Copertura con chiusura a baionetta per spia luminosa bianco puro brillante System 55

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA